シロクマ
支柱 ABR-710
用途
屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単高さ調整、高耐久性受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800~900
支柱径(Φmm)
38
内容量
1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※受部分は40Φ・38Φ・32Φ用もできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247853
ABR-710B
鏡面磨
ベースプレート式
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247862
ABR-710B
ヘアーライン
ベースプレート式
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247878
ABR-710U
鏡面磨
埋込み式
¥
32,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247887
ABR-710U
ヘアーライン
埋込み式
¥
32,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください