シロクマ
ストレートジョイント支柱 ABR-721
用途
屋外用
材質
ステン/真鍮
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
支柱の高さ(mm)
800~950
支柱径(Φmm)
45
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248054
ABR-721B
ヘアーライン
ベースプレート式
¥
42,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248063
ABR-721B
アンバー
ベースプレート式
¥
42,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248072
ABR-721U
ヘアーライン
埋込み式
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248088
ABR-721U
アンバー
埋込み式
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください