シロクマ
エンドキャップ ABR-810
(1件のレビュー)
用途
屋外用
適合径(Φmm)
35
仕様
高耐久性
付属品
ANC-28、丸皿6×60
内容量
1個
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248194
ABR-810
真鍮
シルバー
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
00248203
ABR-810
真鍮
アンバー
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248212
ABR-810
真鍮
AG
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248228
ABR-810
ステン
ヘアーライン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248237
ABR-810
ステン
鏡面磨
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください