シロクマ
エンドキャップ横穴 ABR-108
用途
屋外用
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248693
ABR-108
A4×16×D6
AG
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248702
ABR-108
A4×16×D7
シルバー
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248718
ABR-108
A4×16×D8
アンバー
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください