シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり どこでも手すり蓄光 どこでも手すり蓄光 注文コード 00250197 00250206 注文コード 00250206 用途浴室に。 材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 色アイボリ 握り径(Φmm)32 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-176 呼び寸法(mm) 選択解除 400600800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00250197 BR-176 400 ¥4,300 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 4日以内出荷返品不可 00250206 BR-176 600 ¥5,610 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 4日以内出荷返品不可 00250215 BR-176 800 ¥6,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 マイクフック(T型) カナレ電気 税込¥5,388 ¥4,898 マイクフック(J型) カナレ電気 税込¥5,278 ¥4,798 ランバスメッシュ用カゴ 光 税込¥4,398 ¥3,998 ランバスメッシュ用フック 光 税込¥2,088~ ¥1,898~ ランバスメッシュ用小物入れ 光 税込¥5,058 ¥4,598 マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光 税込¥31,878 ¥28,980 マグネット式ドアストッパー スタンダード 光 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ マグネット式ドアストッパー ストロング 光 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ スペーサー アトムリビンテック 税込¥109 ¥99 バスケットへ 調整戸車 アトムリビンテック 税込¥714 ¥649 シャッター用手掛け エスエス興商 税込¥604~ ¥549~ 純正網戸用取替戸車 立山用A 左・右 エスエス興商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ65 エスエス興商 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 ベース付 偏心 エスエス興商 税込¥549 ¥499 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 公団用A エスエス興商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品