シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり ダエン手すりL形 ダエン手すりL形 注文コード 00254047 00254056 00254065 連続手すりに最適です。 材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-520 色 選択解除 AG/Mオークアンバー/Mオークシルバー/ライトオーク 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00254047 BR-520 AG/Mオーク ¥16,500 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 00254056 BR-520 アンバー/Mオーク ¥16,500 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 00254065 BR-520 シルバー/ライトオーク ¥16,500 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 スペーサー アトムリビンテック 税込¥109 ¥99 バスケットへ 調整戸車 アトムリビンテック 税込¥714 ¥649 シャッター用手掛け エスエス興商 税込¥604~ ¥549~ 純正網戸用取替戸車 立山用A 左・右 エスエス興商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ65 エスエス興商 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 ベース付 偏心 エスエス興商 税込¥549 ¥499 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 公団用A エスエス興商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 三協 外付用 エスエス興商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2 エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 不二用 ビス止 エスエス興商 税込¥362 ¥329 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右 エスエス興商 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽用 エスエス興商 税込¥978 ¥889 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽 ビス止め用 エスエス興商 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKKビル用 エスエス興商 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右 エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品