シロクマ
小判形ブラケットエンド
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3×16 M4×4止めねじ、L形レンチ
寸法(mm)
32×50
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254275
BR-210
AG
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254284
BR-210
アンバー
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254293
BR-210
シルバー
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください