シロクマ
A形ブラケット角座受 BR-106
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金
形状
直受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00256122
BR-106
32
AG
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256138
BR-106
32
アンバー
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256147
BR-106
32
シルバー
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256156
BR-106
35
AG
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256165
BR-106
35
アンバー
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256174
BR-106
35
シルバー
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください