シロクマ
SP形ブラケットエンド BR-627
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257407
BR-627
AG
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257416
BR-627
シルバー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください