シロクマ
E形エンド受座のみ BR-169O
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド
内容量
1個
注意
※木部下穴径Φ14×深22mm
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261074
BR-169O
32
AG
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261083
BR-169O
32
アンバー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261092
BR-169O
32
シルバー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261108
BR-169O
35
AG
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261117
BR-169O
35
アンバー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261126
BR-169O
35
シルバー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください