フラットブラケット止 BR-680

フラットブラケット止 BR-680 - シロクマフラットブラケット止 BR-680 - シロクマフラットブラケット止 BR-680 - シロクマフラットブラケット止 BR-680 - シロクマ
(3件のレビュー)
材質亜鉛合金形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16内容量1個
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00261293BR-68032AG
930
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261302BR-68032アンバー
930
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261318BR-68032シルバー
930
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261327BR-68035AG
980
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261336BR-68035アンバー
980
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261345BR-68035シルバー
980
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00261336
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

手狭なところにも取り付けしやすく、シンプルな構造が良い。

対象商品 : 00261327
2017-05-07
用途: 取り付け場所のスペース効率が良くなる部品です。
その他業種

突き当て壁がある場合には、ほとんどの場合にコンパクトに設置できると思われます。(延長または中断できる該当物の設置長さに自由度があれば)

対象商品 : 00261327
2017-06-27
用途: 自宅の介護用手すり
農・林・水産業

飛び出し長さがもう少し(あと1㎝くらい)長いとよかったと思います。価格には満足ですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする