シロクマ
L軸スライドブラケット止(右)
材質
ステン
形状
L止
仕様
13Φ軸
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261573
BR-90R
32
ヘアーライン
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261582
BR-90R
32
鏡面
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261598
BR-90R
38
ヘアーライン
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
00261607
BR-90R
38
鏡面磨
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください