L軸ブラケット受 BR-22

L軸ブラケット受 BR-22 - シロクマL軸ブラケット受 BR-22 - シロクマ
(1件のレビュー)
形状L受付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00262002BR-22真鍮32サテンゴールド
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262018BR-22ステン32ヘアーライン
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262027BR-22ステン32鏡面
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262036BR-22真鍮32
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
00262045BR-22真鍮32仙徳
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262054BR-22真鍮35サテンゴールド
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262063BR-22ステン35ヘアーライン
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262072BR-22ステン35鏡面
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262088BR-22真鍮35
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262097BR-22真鍮35仙徳
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262106BR-22真鍮38サテンゴールド
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262115BR-22ステン38ヘアーライン
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262124BR-22ステン38鏡面
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262133BR-22真鍮38
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262142BR-22真鍮38仙徳
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262158BR-22真鍮40サテンゴールド
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262167BR-22ステン40ヘアーライン
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262176BR-22ステン40鏡面
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262185BR-22真鍮40
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262194BR-22真鍮40仙徳
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00262106
2021-01-09
用途: 既存のブラケットが折れたので交換

階段手摺の既存のブラケットが折れたので交換のために2本購入した。既存品は鋳物であったが本製品はおそらく圧延だと思う。折れる心配はないと思うくらい安心。既存の木製手すり丸棒のサイズで同様の商品が見当たらず。価格は高価であったが見栄え郷土共に満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする