曜日別特売

L軸Dブラケット受 BR-52

L軸Dブラケット受 BR-52 - シロクマL軸Dブラケット受 BR-52 - シロクマ
形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
耐荷重
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00262404BR-5232水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮サテンゴールド
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262413BR-5232水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステンヘアーライン
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262422BR-5232水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステン鏡面
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262438BR-5232水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262447BR-5232水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮仙徳
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262456BR-5235水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮サテンゴールド
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262465BR-5235水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステンヘアーライン
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262474BR-5235水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステン鏡面
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262483BR-5235水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262492BR-5235水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮仙徳
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262508BR-5238水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮サテンゴールド
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262517BR-5238水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステンヘアーライン
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262526BR-5238水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステン鏡面
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262535BR-5238水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262544BR-5238水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮仙徳
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262553BR-5240水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮サテンゴールド
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262562BR-5240水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステンヘアーライン
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262578BR-5240水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)ステン鏡面
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262587BR-5240水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262596BR-5240水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)真鍮仙徳
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする