Nフォルマ C・2 調味料ポット

Nフォルマ C・2 調味料ポット アスベル

容量(mL)640×2 材質本体・ストッカー・持ち手・フタ=PS、スプーン=PP、スベリ止め=EVA樹脂 長さ(mm)152 幅(mm)206 ホワイト 高さ(mm)109 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00333813 1118
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする