アスベル
ユニックス Nガラスタイトロック
ラップいらずで保存&レンジ加熱。
4点ロックで完全密閉。汁モレ、臭いモレを防ぐ。
蒸気を逃すエア弁付。フタをしたままレンジ加熱。
フタをはずせば、オーブンでも使用でき、汎用性が高い。
食洗機対応
材質
(エア弁)シリコンゴム
材質(本体)
ガラス
材質(フタ)
PP
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00335116
3358
142
オープン
取扱い終了
00335125
3359
168
オープン
取扱い終了
00335134
3360
186
オープン
取扱い終了
00335143
3361
212
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください