アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
ユニックス Nガラスタイトロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00335116
品番
3358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラップいらずで保存&レンジ加熱。
4点ロックで完全密閉。汁モレ、臭いモレを防ぐ。
蒸気を逃すエア弁付。フタをしたままレンジ加熱。
フタをはずせば、オーブンでも使用でき、汎用性が高い。
食洗機対応
材質
(エア弁)シリコンゴム
材質(本体)
ガラス
奥行(mm)
142
材質(フタ)
PP
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
幅(mm)
106
容量(mL)
320
高さ(mm)
60