3361 ユニックス Nガラスタイトロック アスベル 00335143

ユニックス Nガラスタイトロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00335143 品番3361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラップいらずで保存&レンジ加熱。
4点ロックで完全密閉。汁モレ、臭いモレを防ぐ。
蒸気を逃すエア弁付。フタをしたままレンジ加熱。
フタをはずせば、オーブンでも使用でき、汎用性が高い。
食洗機対応

材質(エア弁)シリコンゴム 材質(本体)ガラス 奥行(mm)212 材質(フタ)PP 材質(パッキン)シリコンゴム 形状角形 幅(mm)154 容量(mL)1100 高さ(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする