ガラスポット(液体用)

ガラスポット(液体用) アスベル ガラスポット(液体用) アスベル
(1件のレビュー)

注ぎやすく、液だれしにくい液体用調味料ポット。本体に計量目盛り付。
戻り口付で安心。
調味料シール付

容量(mL)350 材質本体=ソーダガラス、カバー・中フタ=PP、パッキン=シリコーンゴム、キャップ=AS 幅(mm)106 高さ(mm)149 奥行(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00333883 1132
オープン
719
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00333883
2017-01-20
用途:
油や醤油の小分け。
シードリーフ合同会社 様 (卸売・小売業)

1番の選択理由は、本体がカラスであることです。調味料などを入れたあと、蓋をきちんと閉めるのが少しやりにくいので、注意は必要です。私は二度ほど、閉め方が悪く、醤油がこぼれました。その点を注意して使えば、これまでになかった、良い品物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする