キッチンペーパーホルダーステンレス

キッチンペーパーホルダーステンレス アスベル
(1件のレビュー)

丈夫でグレード感も高いWコート素材採用。表面にキズ、汚れがつきにくい!
いつまでも飽きのこないシンプルデザイン。
最新のキッチンにもぴったりのグレード感。

材質本体・エンドキャップ=ABS、マグネット・ヨーク=スチール、アーム=ステンレス鋼 幅(mm)218 高さ(mm)96 取付方式マグネット 奥行(mm)27 耐荷重(kg)1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00334574 2456
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-02-01
用途:
台所で使用

使用中に左右のアームが外側にずれて、ペーパーが脱落することがあり、アーム同士を弱い力のスプリングで内側に引き合う様に改造(?)したら、ペーパーのセットも含め非常に使い易くなった。
最初からスプリングを付けておくと良いのではないかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする