ラックス ステンレスソープラック

ラックス ステンレスソープラック アスベル
(1件のレビュー)

使用場所浴室 材質フレーム=ステンレス鋼、石けん皿=メタクリル樹脂、脚・吸盤・吸盤外周部=エラストマー、吸盤軸=POM、吸盤カバー・締め付けネジ=ABS/クロームメッキ 幅(mm)134 高さ(mm)94 奥行(mm)125 耐荷重(kg)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00337024 7002
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00337024
2020-09-17
用途:
バスルームで

美しいです。吸盤を残して外せるので、洗うのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする