アスベル アスベルの 清掃用品 アスベルの ゴミ箱 アスベルの 分別用ゴミ箱 分別ダストボックスSPツインプッシュ 分別ダストボックスSPツインプッシュ 注文コード (2件のレビュー) 開閉が簡単なプッシュ式。 容量(L)40(20×2) 材質本体・フタ枠・フタ・プッシュレバー・止め具・連結ヒンジ・ポリ袋止め:PP、バネ:ステンレス鋼 形状角型 幅(mm)453 高さ(mm)480 奥行(mm)288 色(本体)ブラウン フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6759 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00336988 6759 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分別用ゴミ箱本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 分別トラッシュボックス 河淳 税込¥362,780 ¥329,800 リサイクルステーション ボトル用 イノウエ 税込¥109,978~ ¥99,980~ リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 税込¥109,978 ¥99,980 ダストボックス グレー SULO 税込¥21,978~ ¥19,980~ 大型ダストボックス SULO 税込¥25,278~ ¥22,980~ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 グレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 ダークグレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 70 ダークグレー リス 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 グレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 ダークグレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム オープン 45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド オープン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン90 リス 税込¥9,018 ¥8,198 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン90 リス 税込¥9,018 ¥8,198 蓋なしゴミカート(70L) スペーシア 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 蓋付きゴミカート(70L) スペーシア 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00336988 2019-06-14 用途: 家庭ごみの分別 不動産業 以前他社品にてオープナーの部分が壊れてしまい蓋の役目を成さず今回の商品の耐久性がどうかは今後使用してみての事に成ると思います。 参考になった 対象商品: 00336988 2018-08-24 用途: 給湯室のごみ箱 デザイン、大きさはとても良いのです。ボタンを押して開けるタイプなので、ボタンが壊れやすいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品