曜日別特売
(3件のレビュー)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。

用途
施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304耐荷重(kg)500材質(ベース)スチール内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292242HH1-090K908665Φ3890角
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00292267HH1-120K12011670Φ50120角
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00292233HH1-075K757150Φ3875角
オープン
取扱い終了
00292258HH1-100K1009665Φ38100角
オープン
取扱い終了
00292276HH1-150K15014675Φ50150角
オープン
取扱い終了
00292285HH3-075KGB757150Φ3875角ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292294HH3-090KGB908665Φ3890角ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292303HH3-100KGB1009665Φ38100角ブロンズ
オープン
取扱い終了
00292312HH3-120KGB12011670Φ50120角ブロンズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292233
2023-03-04
用途: ポーチ柱の柱受け
建設業・工事業

90角の柱受けとして最適の大きさでした。
ビスの穴を四方につけておいていただけると助かります。

対象商品 : 00292258
2023-01-27
用途: 柱押さえ
有限会社Plan net

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

対象商品 : 00292242
2019-12-22
用途: ポーチの柱作成
ベターリフォーム建設業・工事業

安価で手軽に現場に使用できるので、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする