ステンレス柱受ボルト式

ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式 - ケイ・ジー・ワイ工業
(4件のレビュー)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。

用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(ボルト)ステンレスSUS寸法M8仕上研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292425HH6-090BKSUS30490角
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
00292434HH6-100BKSUS304100角
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
00292443HH7-100RBK外部 SUS304/内部 スチール胴長100角
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00292452HH7-120BRK外部 SUS304/内部 スチール胴長120角
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00292468HH7-100BRM外部 SUS304/内部 スチール胴長100丸
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292425
2023-03-31
用途: 玄関ポーチ柱の固定

外壁塗装の際に、既存のポーチ柱が腐っていて、取替が必要でした。新しい柱を土間に固定するのに使いました。アンカー固定用の穴が開いているので、使いやすかったです。

対象商品 : 00292434
2023-02-01
用途: 柱受け金具として
牧野建築建設業・工事業

なかなか精密にできていました、また機会があれば使いたいと思います。

対象商品 : 00292434
2021-03-13
用途: リフォーム
その他業種

すぐ届いたので驚きました。さすがです!!クーポンも利用できてお得に買えてよかったです。

対象商品 : 00292434
2018-11-07
用途: 玄関庇など独立柱足元の腐り防止の意味で使用する。
中村工務店建設業・工事業

足元がシッカリしていてある程度高さもあり固定しやすく作業性に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする