曜日別特売

手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座

手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 - ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 - ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 - ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 - ケージーパルテック

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。

用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受内容量1個
全56種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合径(Φmm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合径(Φmm)
受サイズ(Φmm)
半受長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00304072PHTA32-16-40Φ16×40323260
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304088PHTA32-16-60Φ16×60323260
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
00304097PHTA32-16-100Φ16×100323260
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304106PHTA32-16-150Φ16×150323260
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304115PHTA32-16-200Φ16×200323260
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304124PHTA32-16-250Φ16×250323260
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304133PHTA32-16-300Φ16×300323260
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304142PHTA34-16-40Φ16×40343460
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304158PHTA34-16-60Φ16×60343460
4,700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
00304167PHTA34-16-100Φ16×100343460
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304176PHTA34-16-150Φ16×150343460
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304185PHTA34-16-200Φ16×200343460
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304194PHTA34-16-250Φ16×250343460
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304203PHTA34-16-300Φ16×300343460
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304212PHTA38-16-40Φ16×40383860
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304228PHTA38-16-60Φ16×60383860
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
00304237PHTA38-16-100Φ16×100383860
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304246PHTA38-16-150Φ16×150383860
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304255PHTA38-16-200Φ16×200383860
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304264PHTA38-16-250Φ16×250383860
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304273PHTA38-16-300Φ16×300383860
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304282PHTA40-16-40Φ16×40404060
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304298PHTA40-16-60Φ16×60404060
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
00304307PHTA40-16-100Φ16×100404060
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304316PHTA40-16-150Φ16×150404060
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304325PHTA40-16-200Φ16×200404060
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304334PHTA40-16-250Φ16×250404060
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304343PHTA40-16-300Φ16×300404060
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304352PHTA42-16-40Φ16×4042.742.760
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304368PHTA42-16-60Φ16×6042.742.760
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
00304377PHTA42-16-100Φ16×10042.742.760
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304386PHTA42-16-150Φ16×15042.742.760
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304395PHTA42-16-200Φ16×20042.742.760
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304404PHTA42-16-250Φ16×25042.742.760
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304413PHTA42-16-300Φ16×30042.742.760
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304422PHTA45-16-40Φ16×40454560
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00304438PHTA45-16-60Φ16×60454560
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
00304447PHTA45-16-100Φ16×100454560
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304456PHTA45-16-150Φ16×150454560
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304465PHTA45-16-200Φ16×200454560
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304474PHTA45-16-250Φ16×250454560
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304483PHTA45-16-300Φ16×300454560
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304492PHTA48-16-40Φ16×4048.648.670
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
00304508PHTA48-16-60Φ16×6048.648.670
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
00304517PHTA48-16-100Φ16×10048.648.670
5,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
00304526PHTA48-16-150Φ16×15048.648.670
6,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
00304535PHTA48-16-200Φ16×20048.648.670
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
00304544PHTA48-16-250Φ16×25048.648.670
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
00304553PHTA48-16-300Φ16×30048.648.670
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
00304562PHTA50-16-40Φ16×40505070
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする