ケージーパルテック
手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
直受
内容量
1個
全56種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
Φ16×40
Φ16×60
Φ16×100
Φ16×150
Φ16×200
Φ16×250
Φ16×300
適合径(Φmm)
選択してください
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合径(Φmm)
受サイズ(Φmm)
半受長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00304632
PHTK32-16-40
Φ16×40
32
32
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304648
PHTK32-16-60
Φ16×60
32
32
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304657
PHTK32-16-100
Φ16×100
32
32
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00304666
PHTK32-16-150
Φ16×150
32
32
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00304675
PHTK32-16-200
Φ16×200
32
32
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00304684
PHTK32-16-250
Φ16×250
32
32
60
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00304693
PHTK32-16-300
Φ16×300
32
32
60
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
00304702
PHTK34-16-40
Φ16×40
34
34
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304718
PHTK34-16-60
Φ16×60
34
34
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304727
PHTK34-16-100
Φ16×100
34
34
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00304736
PHTK34-16-150
Φ16×150
34
34
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00304745
PHTK34-16-200
Φ16×200
34
34
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00304754
PHTK34-16-250
Φ16×250
34
34
60
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00304763
PHTK34-16-300
Φ16×300
34
34
60
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00304772
PHTK38-16-40
Φ16×40
38
38
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304788
PHTK38-16-60
Φ16×60
38
38
60
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304797
PHTK38-16-100
Φ16×100
38
38
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00304806
PHTK38-16-150
Φ16×150
38
38
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00304815
PHTK38-16-200
Φ16×200
38
38
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00304824
PHTK38-16-250
Φ16×250
38
38
60
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00304833
PHTK38-16-300
Φ16×300
38
38
60
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
00304842
PHTK40-16-40
Φ16×40
40
40
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304858
PHTK40-16-60
Φ16×60
40
40
60
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304867
PHTK40-16-100
Φ16×100
40
40
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00304876
PHTK40-16-150
Φ16×150
40
40
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00304885
PHTK40-16-200
Φ16×200
40
40
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00304894
PHTK40-16-250
Φ16×250
40
40
60
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00304903
PHTK40-16-300
Φ16×300
40
40
60
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
00304912
PHTK42-16-40
Φ16×40
42.7
42.7
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304928
PHTK42-16-60
Φ16×60
42.7
42.7
60
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304937
PHTK42-16-100
Φ16×100
42.7
42.7
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00304946
PHTK42-16-150
Φ16×150
42.7
42.7
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00304955
PHTK42-16-200
Φ16×200
42.7
42.7
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00304964
PHTK42-16-250
Φ16×250
42.7
42.7
60
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00304973
PHTK42-16-300
Φ16×300
42.7
42.7
60
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
00304982
PHTK45-16-40
Φ16×40
45
45
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00304998
PHTK45-16-60
Φ16×60
45
45
60
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00305007
PHTK45-16-100
Φ16×100
45
45
60
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
00305016
PHTK45-16-150
Φ16×150
45
45
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00305025
PHTK45-16-200
Φ16×200
45
45
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
00305034
PHTK45-16-250
Φ16×250
45
45
60
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00305043
PHTK45-16-300
Φ16×300
45
45
60
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
00305052
PHTK48-16-40
Φ16×40
48.6
48.6
70
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00305068
PHTK48-16-60
Φ16×60
48.6
48.6
70
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00305077
PHTK48-16-100
Φ16×100
48.6
48.6
70
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00305086
PHTK48-16-150
Φ16×150
48.6
48.6
70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00305095
PHTK48-16-200
Φ16×200
48.6
48.6
70
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00305104
PHTK48-16-250
Φ16×250
48.6
48.6
70
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00305113
PHTK48-16-300
Φ16×300
48.6
48.6
70
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00305122
PHTK50-16-40
Φ16×40
50
50
70
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ