曜日別特売

パルステップ ステンレス PSS6

パルステップ ステンレス PSS6 - ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS6 - ケージーパルテック

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL内容量1本(2000mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00305384PSS6
10,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする