ケージーパルテック
D型ソケット
材質
ZDC・クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法C(mm)
寸法h(mm)
寸法A(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306267
D25
25Φ用
30
32
26.5
25
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
00306276
D32
32Φ用
37
38.5
33
32
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください