ケージーパルテック
楕円ロングブラケット(通)
材質
ZDC・ニッケルメッキ
形状
直受
寸法A(mm)
15.4
寸法C(mm)
18.4
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
28
寸法B2(mm)
23.5
寸法B1(mm)
31
寸法h(mm)
63.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306328
DPLⅡ15
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください