Bluetoothシリコンキーボード
ケーブル不要のBluetooth接続キーボード。
薄型(約8mm)、軽量(約210g)で持ち運びに便利!
入力しやすい約16.2mmタイプのキーピッチを採用。
キーボード本体に内蔵のリチウムイオン電池で、動作時間は約100時間。
周囲の物を傷つけにくいシリコン素材
セット内容キーボード(リチウムイオン電池内蔵)、充電用USBケーブル(AマイクロBタイプ)
質量(g)約210(USBケーブル含まず)
電源リチウムイオン電池(本体に内蔵)
適合規格Bluetooth Class2.0
対応OSiOS4.0以降にアップデートされていること
接続方式Bluetooth 無線方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×133×8
対応機種iPhone 5S/5C/5/4S/4/3GS、iPad Air、iPad(第4、3世代)、iPad2、iPad mini、iPod touch(第5、4、3世代)
キー数77キー
電波形式FH-SS方式
動作時間約100時間
電波到達距離(m)最大10(使用環境により異なります)
キーピッチ(mm)約16.2
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID(Human Interface Device)
内容量1台
注意
※WindowsやAndroidでは、動作環境保証対象外です。