キングファイル スライドドッチ

キングファイル スライドドッチ - キングジム

とじ具を広げると、書類の見開きが飛躍的にアップ。
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き

サイズA4タテ付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)248高さ(mm)307タイプタテ型背幅(mm)66穴数2穴とじ厚(mm)50穴間隔(mm)80収納枚数(枚)500とじ具の種類両開きスライド式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003137661875
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする