キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル スライドドッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00313766
品番
1875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
とじ具を広げると、書類の見開きが飛躍的にアップ。
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
サイズ
A4タテ
色
青
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
248
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
背幅(mm)
66
穴数
2穴
とじ厚(mm)
50
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
500
とじ具の種類
両開きスライド式