キングファイル ニュードッチ(ヨコ型)
とじ具の開閉は、左右のラッチを軽く押すだけで左右どちらへもスムーズに開閉。
左右どちらからでも書類の差し替えができるファイルです。
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材、(とじ具)スチール
付属品カラーインデックス1組
色青
タイプヨコ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00313897 | 1283N | 00313635 | 2483A |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313906 | 1284N | 00313644 | 2484A |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥959 税込¥1,055 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313915 | 1285N | 00313653 | 2485A |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥959 税込¥1,055 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313924 | 1286N | 00313662 | 2486A |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313933 | 1288N | 00313678 | 2488A |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313942 | 1293EN | 00313687 | 2493EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313958 | 1294EN | 00313696 | 2494EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313967 | 1295EN | 00313705 | 2495EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313976 | 1296EN | 00313714 | 2496EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313985 | 1303EN | 00313723 | 3403EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00313994 | 1304EN | 00313732 | 3404EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00314003 | 1305EN | 00313748 | 3405EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
00314012 | 1306EN | 00313757 | 3406EA |
![]() |
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー | キングジム | 1冊 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |