クリアーファイル サイドイン ヒクタス±用ポケット
クリアーファイル サイドイン ヒクタス±専用ポケット。
ポケットは書類を内側から入れるので、脱落しにくく持ち歩きにも便利。
A3サイズを見開きのまま収納可能。
サイズA4タテ
仕様エンボス加工
材質PP
幅(mm)235
色クリア
高さ(mm)303
穴数6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
シート厚さ(mm)(ポケット)0.05
アズワン品番64-8835-60
内容量1パック(5枚)
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07