曜日別特売

ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式

ショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 - キングジムショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 - キングジムショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 - キングジムショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 - キングジムショットドックス 名刺ホルダー差し替え式 - キングジム
(4件のレビュー)

名刺整理に最適な大容量タイプ。
アプリでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。名刺のコントラストを強調する黒台紙なので、SHOT DOCSアプリを使った読み取りがスムーズ。

サイズA4タテ穴数30穴材質(表紙)PP付属品インデックス6色12山1組高さ(mm)317タイプヨコから入れるタイプ内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
最大収納枚数(枚)
背幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0031911336SD30060025245
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0031912236SD30060025245
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0031913836SDW50080035253
2,230
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0031914736SDW50080035253
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00319147
2021-04-20
用途: 名刺の整理に
田中飼料株式会社

100枚以上ある名刺の整理に購入しました。本当は物を見て購入したかったんですが、なんとなく購入してしまいましたが、使いやすいです。なかなか名刺を捨てることがないし、溜まっていくものなので、沢山入る物にしましたが、追加もできるし、使いやすいです。

対象商品 : 00319113
2021-01-26
用途: 社内名刺整理
医療・福祉・介護関連業

しっかりとしたカバーなのに、名刺が抜き差しし易く、とても気に入りました。外側のハードカバーの硬さや色も気に入りました。

対象商品 : 00319147
2016-01-26
用途: 名刺整理

いつも使用してます。使いやすくリピーターです。

対象商品 : 00319122
2015-05-25
用途: 名刺の整理

以前も同類製品を利用しておりました。
使い勝手は変わらずです。
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする