曜日別特売

シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ

シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ - キングジム
(8件のレビュー)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。
ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。

材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)111型式1列3段高さ(mm)192グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0031996232SPW240
720
559
615(税込)
当日出荷
0031995332SP120
420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0031995332SP0031906842SD32SP ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム 00319068ショットドックス 名刺ホルダー コンパクトタイプキングジム1冊
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 名刺整理に

名刺ホルダーの中ではこれ一択。
見やすく、コンパクト大容量なのが良く、他の者へもこれを薦めている。

2025-11-27
用途: 名刺管理
釧根地区ハイヤー協会運輸・通信業

サイズ感の確認不足で失敗しました。
これはこれでコンパクトにまとめられていいとは思いますが・・・

対象商品 : 00319953
2023-11-10
用途: 名刺保存
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

メールが多く困っていたのですが、簡単に見やすく保存する事ができるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00319953
2023-09-28
用途: 名刺入れ
サービス業

3段なので、同一企業の名刺にも対応しています使いやすい

対象商品 : 00319962
2022-06-03
用途: 名刺の整理
株式会社ネットワーク神奈川

うっかりすると膨大な枚数になる名刺
整理するのを後回しにしがちでしたが
240枚入るのとコンパクトなので場所も取らず
手の届く範囲でおけるので名刺整理がしやすくなりました

2が参考にしています
対象商品 : 00319953
2020-07-09
用途: 取引先の名刺保管時
農・林・水産業

シンプルに使いやすいです。
小さな会社ですので、名刺の量が増えましたらまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00319953
2018-10-22
用途: 事務所

お客様お名刺用に買いました。同じようなもので探していました。使い易くていいです。

対象商品 : 00319953
2016-07-11
用途: 名刺の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

裏と表が見えるようにすると良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする