キングジム
シンプリーズ 名刺ホルダー(透明)
見開きで検索しやすく、ページめくりがしやすい溶着タイプ。
2列5段のポケットに、見開きで20枚収納可能。
サイズ
A4タテ
色
透明
幅(mm)
221
高さ(mm)
307
材質(表紙)
PP
内容量
1冊
注意
※収納枚数は1ポケットに名刺を2枚入れた数です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00319987
35TSPW
400
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00319978
35TSP
200
¥
430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください