テプラPRO ラベルラミネーター

テプラPRO ラベルラミネーター キングジム

高い耐久性を誇る「テプラ」PROのラベルをさらに強化。
薬品・油類・こすれなどの苛酷な環境で印字をガードします。

付属品ラミネートフィルム12mm幅 内容量1台
注意
※ラミネート時に、フィルムを指でつまみスムーズにカットするため、前後に合計5cmの余白ができます。
※ラミネートフィルムの貼り合わせは、1mm程度ずれることがありますので、あらかじめご了承ください。
※長いラベルをラミネートするとずれることがあります。
※ラミネートできるラベルの最短長さは約4cmです。
※熱収縮チューブ、アイロン・インデックス・ケーブル表示・蓄光・耐熱・フラッグ・カット・点字ラベル、マグネット・転写・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00324117 RL18
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする