保存ボックス

保存ボックス キングジム
(4件のレビュー)

保存ファイルごと収納OK!長期保管に便利な専用ボックス。
保存センターなどで長期保管するボックス。省スペース&大量保管が可能です。ボックスの4面に保存情報が表示できるので、収納位置が自由に選べます。
廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチ。持ち運びに便利なハンドホール付き。
保存ファイル、 保存ケースファイルを丸ごと収納可能。

グリーン購入法適合 仕様段ボール製、印刷付き 幅(mm)430 材質(本体)再生紙 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00326865 4370 A4
850
699
769 (税込)
翌々日出荷
00326856 4350 B5
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00326865
2023-06-30
用途:
成果品控え書類保存用
建設業・工事業

丈夫で重ねて置ける、価格も納得、何より直接届けていただけるのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00326865
2020-12-17
用途:
工事書類の整理
株式会社西邦建設 様

ファイルサイズと調度良く。効率的に整理できました。

対象商品:
00326865
2020-11-26
用途:
書類整理
サービス業

書類がきっちり収まり、整理できて、ベストサイズでした。

対象商品:
00326865
2015-04-15
用途:
書類の整理・保存
農・林・水産業

思っていたとうり、A4書類が縦に保存できて良かったです。
機会があれば、また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする