名刺ホルダーE型

名刺ホルダーE型 キングジム
(1件のレビュー)

携帯・収納を考えたヨコ型。台紙の追加・差し替えもできます。
台紙をしっかりと確実に収納するコガネ式とじ具。

仕様3色カード、ストックポケット付き 付属品分類ラベル1枚 幅(mm)205 型式3列1段 高さ(mm)110 材質(表紙)ダイヤスカーフ とじ具の種類コガネ式 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
ポケット数
最大ポケット数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00326926 81 28 180 270
730
 
 
取扱い終了
00326935 82 41 300 390
930
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00326935
2017-01-21
用途:
名刺の整理

分類ラベル等、使いやすいホルダーですが、安価なモノタローブランド品は、有りませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする