タンクキャリー動噴(エンジン式)
動噴・ホース・タンクを移動台車に搭載したフルセットタイプ。
品番GS51TR-20・GS51TR-50のみ、ホースリールタイプとなります。
種類エンジン式
ノズル長(mm)410
対応溶液薬剤
仕様パワフルツインポンプ搭載、ガーデン噴口付
燃料タンク容量(L)0.9
ノズルガーデン噴口
ホース径(Φmm)6
モーター出力(W)-
運転時間(分)(満タン)約60
吸水量(L/min)7.1
最高圧力(MPa)0.8・1.6・2.5(3段切替式)
電源コード(m)-
エンジン総排気量(cm3)マルヤマ2サイクルエンジン/23
内容量1台
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。