スーパーシャイナーUni2 Plus!

スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本

電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり

用途
平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品
Uni-Plus100型電源コード
アースコード
Uni用クリップ付コード
Uni用電極グリップコード
Uni用電極凸ホルダー
Uni用電極凸ホルダーカバー
Uni用三角コーナー電極コード
拭き取り用クロスワイパー
電解液容器
シミ防止剤セット
Uni用曲面電極
Uni用曲面電極モップ
Uni用曲面電極モップ固定クリップ
Uni用スリット電極
Uni用スリット電極モップ
Uni用平面電極ミニキャップモップ
Uni用平面電極モップ
Uni用平面電極モップ
固定Oリング
Uni用三角コーナー電極モップ
Uni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)4.0 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)最大20 内容量1台
注意
※200Vでの使用時には別途電源コードが必要
※付属電解液:NEO#200,NEOブライトACS,SUSシャインU
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01066284 S/S-Uni2
198,000
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

焼け取りから孔食まで
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする