リケンファブロ
業務用 抗菌リケンラップ
特殊なアパタイト銀系抗菌剤により、ラップ表面に付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌
材質(フィルム)
塩ビ(PVC)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00434342
30cm×100m
30
100
¥
1,180
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
00434358
45cm×50m
45
50
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください