デジタルマルチメータ 6桁1/2 GDMシリーズ
6-1/2桁、1199999カウント、VFDディスプレイ、デュアル表示
仕様真の実効値/AC、AC+DC
付属品クイックマニュアル、電源コード、USBケーブル、テストリードGTL-117、CD(取扱説明書)、CALキー
表示デュアル表示/ACV+Hz、DCV+dB、ACV+dBなど(温度、ダイオード、導通テストを除く)
機能MAX/MIN、ホールド、リラティブ/コンペア、dBm、dB、Math、ストアー/リコール、トリガ、デジタルフィルタ、アナログフィルタ(DCV、DCIのみ)
インターフェースUSBデバイス/RS-232/デジタルI/O
測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、2W/4W R、Hz、温度、導通テスト、ダイオード
応答周波数(kHz)0.003~300
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)0.0035%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×350×107
電流レンジ100μA、1mA、10mA、100mA、1A、10A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
テスタ(マルチメータ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00697104 | GDM-8261A | 13429494 | GDM-9061 |
|
6桁1/2デジタルマルチメータ | テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |