20mmバランスドームチューンアップ・ツィーター
純正オーディオシステムに
手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
2.5cmのバランスドドームを採用した。
高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
用途2.5cmバランスドドームチューンアップ・ツィーター
仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
付属品コード(2m)/ブラケット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47W×47H×27.9D
再生周波数(Hz)5k ~ 25k
質量(kg/個)0.064
定格入力(W)40
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)160
能率(dB)90
内容量1セット(2個)