サテライトスピーカー

サテライトスピーカー JVCケンウッド

仕様
シールドタイプ
66mmBINCHO-TAN PlusPP Hybridコーンウーファー、20mmPEIバランスドームツィーター
付属品
スピーカーコード:7m×2
ネットワークケーブル:0.3m×2
専用取付金具付属
形式2ウェイ2スピーカーシステム 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110W×115H×122D 再生周波数(Hz)120~70k 質量(kg/個)0.42 定格入力(W)20 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)100 能率(dB)83 内容量1セット(2本×1組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00374632 KSC-SS10
23,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする