チューンナップ・サブウーファーシステム(SW11)
仕様
密閉タイプ
200mm×120mmトラック型振動板
質量(kg)2.8
形式チューンアップ・サブウーファーシステム
周波数(Hz)(カットオフ周波数)50~125
コード長さ(m)(GNDコード)1.5
電源コード(m)5
電源電圧(V)DC14.4(動作範囲11~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280W×70H×190D
音圧レベル(dB)110(車内測定時)
再生周波数(Hz)35~150
瞬間最大入力(W)150
定格入力50mV/22kΩ(ライン入力)
最大消費電流(A)8.5
内容量1個
200mm×120mmトラック型振動板