南榮工業 南榮工業の 農業・園芸資材 南榮工業の 田んぼ・畔関連商品 南榮工業の 稲干し/稲掛け 2脚(1.8m) 2脚(1.8m) 注文コード 脚パイプは25mmΦを使用。脚の長さ1.8m タイプ1段掛け パイプ径(Φmm)25 脚長(m)1.8 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-4 H-5 内容量 選択解除 1ケース(5本)1ケース(10本) セット内容 選択解除 2脚5本2脚10本 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00697007 H-4 1ケース(5本) 2脚5本 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 00697016 H-5 1ケース(10本) 2脚10本 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ほすべー 南榮工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 税込¥142~ ¥129~ ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル CEJN(セイン) 税込¥9,898~ ¥8,998~ ほすべー 南榮工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン) 税込¥1,978~ ¥1,798~ オプティマス ベース グリーンポット 税込¥27,478~ ¥24,980~ リッジ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ プラスター Uポット グリーンポット 税込¥26,378~ ¥23,980~ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ウッドベンチ 弘益 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ エンバス シリンダー グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ モードライト ハイキューブ グリーンポット 税込¥40,678 ¥36,980 ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン) 税込¥35,178~ ¥31,980~ モードライト プランター グリーンポット 税込¥36,278~ ¥32,980~ モードライト バレル グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ モードライト ラウンド グリーンポット 税込¥21,978~ ¥19,980~ グラナイト エッグ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材田んぼ・畔関連商品稲干し/稲掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります あぜ板・あぜシート 排水・用水関連商品 稲干し/稲掛け シェアする マイページ 最近見た商品