CBC(computar)
スタンダード - マクロズームレンズ
質量(g)
260
センサー
1/2型
フィルターサイズ(mm)
ΦM46×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00717106
MLH-10X
Cマウント
150~450
98.5
0.084~0.84
F5.6~close
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください