バイダスドライ VD

バイダスドライ VD - WAKO'S(ワコーズ)
(7件のレビュー)

フッ素樹脂系乾性潤滑剤
超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。
化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。

容量(mL)200危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434012A211
オープン
5,520
6,072(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-25
用途: ベルト鳴き止め用に購入
大石電化サービス建設業・工事業

走行距離10万キロを超えるスズキのKeiのベルト類がたまに鳴くので、その防止として使用しています。
ノズルがきちんとはまりにくいのが少し使い辛い点です。

対象商品 : 01434012
2020-12-11
用途: 機械のメンテナンス
中古タイヤショップ スマイル 鎌ヶ谷店自動車・二輪車・自転車関連業

この商品を機械や道具のメンテナンスに使用しています。特に、車の窓ガラスのゴムにも使用すると、窓ガラスの開閉がスムーズになります。

対象商品 : 01434012
2019-11-20
用途: バイクのウェイト

ウェイトの外側と内側移動が、早い!おもちゃでは、ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 01434012
2016-08-15
用途: バイク メンテナンス
カットハウスNoBサービス業

金額が張りますがフロントフォークのメンテナンスに使用しました。ダストシール内にも使ってみたところ 想像以上の効果に満足してます。

2020-07-14
用途: バイクのフロントフォークメンテ
サービス業

ワコーズだし、フッ素だし、高かったので、さぞかし効果があると期待してましたが、フッ素の白い粉体が、小さなゴミを呼びます。そのゴミが湿気を吸って、点サビが浮いてきました。何で皆さん評価が高いのか不思議。

1が参考にしています
対象商品 : 01434012
2014-12-02
用途: ドアなどの潤滑

ドライタイプなのでほこりが付きやすい部分の潤滑には最高です.もう少し安ければ色々なところに使えるのですが.

1が参考にしています
対象商品 : 01434012
2019-06-01
用途: 工具などに
鉱業

効果は皆さんの評価のとおりですが
バイダスドライVDは折りたたみノズルでないのが残念です。
何か理由があるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする